Beli mesin pengencang baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.399.900

  2. Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)
    Mulai

    Rp959.900

    Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)
    atribut:
    • Handle Diameter (mm): 45
  3. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

  4. HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp9.999.900

    HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)
    Deskripsi:
    - Bit x 2 pieces
    atribut:
    • Machine Screw: 2.0 to 5.0
    • Compatible Screw (Tapping Screw) (mm): 2.0 to 4.0
    • Power Consumption Electrical (W): 35
    • Bit Dia. (mm): 5 (HIOS type)
    • No Load Rotation Speed (rpm): 750
    • Rated Output Torque (N m): 0.3 to 2.5
    • Screwdriver Cord Length (m): 2
    • Total Length (mm): 255
    • Type: Lever Start Type
  5. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  6. HIOS Phillips Bit
    Mulai

    Rp439.900

    HIOS Phillips Bit
    atribut:
    • Tip Shape: Plus (+)
    • Double-headed Function: One Head
  7. JAKEMY Electric Screwdriver
    Mulai

    Rp409.900

    JAKEMY Electric Screwdriver
    Deskripsi:
    JAKEMY JM-Y01 Intelligent precision electric screwdriverDigital versatile, born for your work.Phillips: 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0Pentable(star): 0.8 1.2Mainboard phillips: 1.5Torx: T2 T6 T8 T10Slotted: 2.0 3.0Hex: H3.0 H4.0Y-shape: Y0.8 Y2.5Triangle: 2.0U-shape: U2.6
  8. HIOS Torque Meter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.999.900

    HIOS Torque Meter
    Deskripsi:
    - Fidaptor- AC Adapter- Inspection result document
  9. JAKEMY Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  10. NITTO KOHKI Obeng Listrik Delvo
    Mulai

    Rp6.999.900

    NITTO KOHKI Obeng Listrik Delvo
    atribut:
    • Power Source (V/Hz): 230 AC/(50/60)
    • Torque Adjustment: Stepless
    • Bit Grounding: Equipped as standard
    • Cord Length (m): 3
    • Rated Operation Time (s): ON: 0.5/Off: 3.5
    • Power Consumption (W): 35
  11. HIOS Bit for Electric Screwdriver
    96%
    Mulai

    Rp24.900

    HIOS Bit for Electric Screwdriver
    atribut:
    • Finish Material: Exclusive bit material
  12. TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 130mm 61mm 20mm
    atribut:
    • Tip Type: Philips
    • Blade Material: SVCM
    • Handle Material: VDE / PP + TPR
    • Tip Finish: Black Oxide
  13. TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp65.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mm
    atribut:
    • Tip Type: Slotted
    • Blade Material: SVCM
    • Handle Material: VDE / PP + TPR
    • Tip Finish: Black Oxide
  14. NITTO KOHKI Delvo Electric Screwdrivers (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.399.900

    NITTO KOHKI Delvo Electric Screwdrivers (Mesin Pengencang Baut)
    Deskripsi:
    Brushless Type A Series (Low Voltage Type)Torque Adjustment Ring.Can be operate by one standard controller or counter. The dedicated controller or counter can be selected according to the application.Robust and high durability realized by new body design using high strength plastic.
  15. NITTO KOHKI Brushless Delvo C series (current control type) driver
    Mulai

    Rp23.999.900

    NITTO KOHKI Brushless Delvo C series (current control type) driver
    Deskripsi:
    Driver settings can be easily made using the controller. Torque current control type ideal for screw tightening work. Equipped with a brushless motor and low voltage type. Equipped with ESD protection (antistatic performance) function. A type that can be used both hand-held and automatically.
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Length (mm): 230
    • Power Consumption (W): 30
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): Strong: 100-1000
    • Static Charge Prevention: ESD protection
    • sitable bit Size (mm): DIA4
Daftar Harga mesin pengencang baut Terbaru November 2026
HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)Rp7.399.900
Sehan Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)Rp6.399.900
Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)Rp959.900
BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)Rp449.900
TRUSCO Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)Rp3.499.900
Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrik)Rp919.900
HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)Rp9.999.900
HIOS Screwdriver Transformerless Electric (Obeng Listrik)Rp8.299.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
HIOS Phillips BitRp439.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)